CIL.CNOMO S.P.MAGN.D.63 C.ALLUMINIO 13066300401A
Cilindro pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:13066304001
Rubix:999230217011548


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 400 mm |
| Tipologia | cil.cnomo s.p.magn.d.63 c.alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.CNOMO S.P.MAGN.D.63 C.ALLUMINIO 13066300401A
CIL.CNOMO S.P. 63X400 ST.CROM.MAGN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 400 mm |
| Tipologia | cil.cnomo s.p.magn.d.63 c.alluminio |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Diametro di alesaggio | 63 mm |
| Materiale | alluminio (tubo anodizzato) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione