SLITTA PNEUMATICA 00029658 CXSM20-30

Cilindro a doppio stelo CXS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CXSM20-30
Rubix:999180300036829
Produttore:00029658
EAN:3618035658638
SLITTA PNEUMATICA 00029658 CXSM20-30
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro30 mm
Tipologiacilindro a doppio stelo
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SLITTA PNEUMATICA 00029658 CXSM20-30


La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
CXSM, cilindro a doppio stelo, guida su bronzine

Punti di forza

Cilindro a doppio stelo con cuscinetto a slitta
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di cavo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x124x64 mm
Peso476 g
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro30 mm
Tipologiacilindro a doppio stelo
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
258,94 IVA esclusa
/ Unità
315,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore