00016541-CIL.C75 MAG.D/FIL. CD75E32-80-A

Cilindro d'aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CD75E32-80-A
Rubix:999230615019185
Produttore:CD75E32-80-A
00016541-CIL.C75 MAG.D/FIL. CD75E32-80-A

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro80 mm
Tipologiacilindro pneumatico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00016541-CIL.C75 MAG.D/FIL. CD75E32-80-A


I cilindri pneumatici della serie C75 offrono un design semplice e poco ingombrante con un'elevata precisione dimensionale, che li rende molto facili da usare. Gli ampi spazi per le chiavi di serraggio sui coperchi dello stelo e della testa ne semplificano notevolmente l'installazione e il posizionamento.

Punti di forza

Standard, Doppio effetto, Stelo singolo
Disponibile in 3 stili di montaggio di base
Ammortizzatore in gomma o ammortizzatore ad aria

Informazioni tecniche


Attributi
Peso476 g
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro80 mm
Tipologiacilindro pneumatico
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineCZ
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione