M.CIL.D.50 BASE 1260500150

MICROCILINDRI NORME ISO 6432

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:1260.50.01.50
Rubix:999180300002532
M.CIL.D.50 BASE 1260500150

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro150 mm
Tipologiabase

Documenti

Dettagli del prodotto : M.CIL.D.50 BASE 1260500150


MICROCILINDRO ISO 6432 Versione: BASE Alesaggio Cilindro: 50 mm Corsa: 150 mm Testate: AVVITATE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro150 mm
Tipologiabase
75,27 IVA esclusa
/ Unità
91,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore