CILINDRO CON ASTA, SERIE GPC, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 025MM, CORSA 075MM 0822063105

Serie GPC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:0822063105
Rubix:999180700016164
EAN:3661475882064
CILINDRO CON ASTA, SERIE GPC, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 025MM, CORSA 075MM 0822063105

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro75 mm
Tipologiapiston rod cylinder, series gpc, functional principle double-acting, piston diameter 025mm, stroke 0
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE GPC, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 025MM, CORSA 075MM 0822063105


Cilindro guidato, Serie GPC-BV

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro75 mm
Tipologiapiston rod cylinder, series gpc, functional principle double-acting, piston diameter 025mm, stroke 0
Codice doganale84123100
655,93 IVA esclusa
/ Unità
800,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione