CILINDRO ISO6432 D10 C50 D M 895797

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895797
Rubix:999230925008652
Produttore:895797
EAN:3660338480997
CILINDRO ISO6432 D10 C50 D M 895797

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiaiso6432

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D10 C50 D M 895797


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiaiso6432
31,81 IVA esclusa
/ Unità
38,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore