M.CIL.D.20 BASE MAGN.AMM. 1260200100MA
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1260.20.01.00AM
Rubix:999190900023464


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 8 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | microcilindri |
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.20 BASE MAGN.AMM. 1260200100MA
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:20 mm Corsa:100 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 8 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Materiale | alluminio anodizzato; acciaio inox (componenti interni/pistone magnetico) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione