MINICILINDRO, SERIE MNI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 25MM, CORSA 0400MM 0822334511

ISO 6432, serie MNI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:0822334511
Rubix:999180700017770
Produttore:822334511
EAN:3661475851961
MINICILINDRO, SERIE MNI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 25MM, CORSA 0400MM 0822334511

Riepilogo info tecniche

Corsa del cilindro400 mm
Tipologiacilindro pneumatico

Documenti

Dettagli del prodotto : MINICILINDRO, SERIE MNI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 25MM, CORSA 0400MM 0822334511


Cilindri a norma, ISO 6432, serie MNI
MNI-DA-25-0400-D-31-01-1-00-000-00

Punti di forza

•Single-acting, retracted without pressure
With magnetic piston
Cushioning elastic
With integrated rear eye
Piston rod External thread

Informazioni tecniche


Attributi
Corsa del cilindro400 mm
Tipologiacilindro pneumatico
126,14 IVA esclusa
/ Unità
153,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione