CIL ISO 6432 DEM 025 0025 CN 1120250025CN
Cilindro pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Metal work:1120250025CN
Rubix:999210712019889
Produttore:1120250025CN

Riepilogo info tecniche
| Corsa del cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Tipologia | cil iso dem 025 cn |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL ISO 6432 DEM 025 0025 CN 1120250025CN
Informazioni tecniche
Attributi
| Corsa del cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Tipologia | cil iso dem 025 cn |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione