CILINDRO ISO6432 D20 C20 D M 895823
MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:895823
Rubix:999230925008626
Produttore:895823
EAN:3660338481253
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D20 C20 D M 895823
Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Tipologia | iso6432 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore