00052766-ARTICOLO ECXSM32-30

Cilindro a doppio stelo CXS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:ECXSM32-30
Rubix:999221025035373
Produttore:ECXSM32-30
EAN:3618036122725
00052766-ARTICOLO ECXSM32-30
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino32 mm
Tipologiacxs
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00052766-ARTICOLO ECXSM32-30


La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
CXSM, cilindro a doppio stelo, guida su bronzine

Punti di forza

Cilindro a doppio stelo con cuscinetto a slitta
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di cavo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1320 g
Diametro mandrino32 mm
Tipologiacxs
Paese d'origineCN
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
322,90 IVA esclusa
/ Unità
393,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione