00029720-DUAL ROD CYLINDER CXSM25-30

Cilindro a doppio stelo CXS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CXSM25-30
Rubix:999220207002234
Produttore:CXSM25-30
EAN:3618035658157
00029720-DUAL ROD CYLINDER CXSM25-30

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro30 mm
Tipologiacxs
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00029720-DUAL ROD CYLINDER CXSM25-30


La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
CXSM, cilindro a doppio stelo, guida su bronzine

Punti di forza

Cilindro a doppio stelo con cuscinetto a slitta
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di cavo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x126x80 mm
Peso725 g
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro30 mm
Tipologiacxs
Paese d'origineCN
283,38 IVA esclusa
/ Unità
345,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione