MINICILINDRO, SERIE MNI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 25MM, CORSA 0060MM 0822334531
Cilindro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:0822334531
Rubix:999180700017789


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 60 mm |
| Tipologia | mini cylinder, series mni, functional principle double-acting, piston diameter 25mm, stroke 0060mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MINICILINDRO, SERIE MNI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 25MM, CORSA 0060MM 0822334531
Mini cilindro Aventics Serie MNI ISO 6432, doppio effetto. Alesaggio/pistone 25 mm e corsa 60 mm con pressione max 10 bar e temperatura -25…80 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 60 mm |
| Tipologia | mini cylinder, series mni, functional principle double-acting, piston diameter 25mm, stroke 0060mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile (tubo cilindro, stelo); ottone e alluminio (pistone); tenute in nbr e poliuretano; raschiatore in poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione