10-4253-2502 42M2N032A0250

Cilindro Serie 42

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Camozzi:42M2N032A0250
Rubix:170000000446439
Produttore:42M2N032A0250
10-4253-2502 42M2N032A0250
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro250 mm
Tipologiadoppio effetto (ammortizzazione anteriore e posteriore)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 10-4253-2502 42M2N032A0250


I cilindri Serie 42 sono stati progettati senza tiranti per ottenere un aspetto lineare. Sono prodotti con stelo e tubo inossidabile e fondelli in alluminio. Questa serie è fornita di serie con ammortizzatori pneumatici regolabili. Inoltre, sono dotati di un ammortizzatore elastico fisso che riduce l'impatto del pistone sui fondelli.

Punti di forza

- Eccellente allineamento
- Diverse opzioni di fissaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro250 mm
Tipologiadoppio effetto (ammortizzazione anteriore e posteriore)
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima80 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
79,11 IVA esclusa
/ Unità
96,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore