Riferimenti
Camozzi:24N2A20A200
Rubix:170000000438915
Produttore:24N2A20A200


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Tipologia | doppio effetto |
Dettagli del prodotto : 10-1350-2003 24N2A20A200
I mini cilindri Serie 16, 24 e 25 sono prodotti secondo le norme europee CETOP RP52-P e DIN/ISO 6432. La crimpatura del tubo con i fondelli assicura un perfetto allineamento di tutti gli organi. Le Serie 16 e 24, progettate per funzionare con elevate cadenze, sono dotate di ammortizzazione elastica fissa che riduce l'impatto dello stantuffo sui fondelli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Tipologia | doppio effetto |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione