CILINDRO ISO6432 D20 C100 D M 895829

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895829
Rubix:999230925008620
Produttore:895829
EAN:3660338481314
CILINDRO ISO6432 D20 C100 D M 895829

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro100 mm
Tipologiaiso6432

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D20 C100 D M 895829


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro100 mm
Tipologiaiso6432
41,00 IVA esclusa
/ Unità
50,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione