Riferimenti
SMC:CJ2D16-15Z
Rubix:999221025049915
Produttore:CJ2D16-15Z
EAN:3618035762960

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Tipologia | cilindro |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01068837-ARTICOLO CJ2D16-15Z
Attuatori lineari
C(D)J2-Z, cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo semplice
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x108x18 mm |
|---|---|
| Peso | 68 g |
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione