10-1400-0603 24N2A25A060

Mini-cilindri Serie 24

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Camozzi:24N2A25A060
Rubix:170000000439080
Produttore:24N2A25A060
10-1400-0603 24N2A25A060
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro60 mm
Tipologiadoppio effetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 10-1400-0603 24N2A25A060


I mini cilindri Serie 16, 24 e 25 sono prodotti secondo le norme europee CETOP RP52-P e DIN/ISO 6432. La crimpatura del tubo con i fondelli assicura un perfetto allineamento di tutti gli organi. Le Serie 16 e 24, progettate per funzionare con elevate cadenze, sono dotate di ammortizzazione elastica fissa che riduce l'impatto dello stantuffo sui fondelli.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro60 mm
Tipologiadoppio effetto
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima80 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
31,48 IVA esclusa
/ Unità
38,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione