Riferimenti
Pneumax:1260.20.01.50
Rubix:999180300001751


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 8 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 150 mm |
| Tipologia | microcilindri |
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.20 BASE 1260200150
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:20 mm Corsa:150 mm Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 8 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 150 mm |
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Materiale | alluminio anodizzato; dispositivi di fissaggio in acciaio verniciato per cataforesi; forche in acciaio zincato; guarnizioni nbr; guarnizioni asta in pur; asta/pistone cromato c43 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione