Riferimenti
SMC:CKZT40-135T
Rubix:999240813001744
Produttore:CKZT40-135T
EAN:3618035753043

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 135 mm |
| Tipologia | cilindro con morsetto di linea |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00234453-ART. CKZT40-135T
Power Clamp Cylinder
Spatter proof construction
Bore sizes (mm): 25, 32, 40, 50, 63, 80
3 arm styles
Unclamping angle from 30° to 135°
Equipped with a proximity switch
Manually operated handle is available.
Spatter proof construction
Bore sizes (mm): 25, 32, 40, 50, 63, 80
3 arm styles
Unclamping angle from 30° to 135°
Equipped with a proximity switch
Manually operated handle is available.
CKZT, Cilindro con sistema di bloccaggio a ginocchiera senza braccio, diametri 40~80
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 54x266x115 mm |
|---|---|
| Peso | 1000 g |
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 135 mm |
| Tipologia | cilindro con morsetto di linea |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione