M.CIL.D.20 D.E.AMM.MAGN. MIR 1280200100AM
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.20.01.00AM
Rubix:170000000719860
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.20 D.E.AMM.MAGN. MIR 1280200100AM
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:20 mm Corsa:100 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

