00108592-ARTICOLO MGJ10-5

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MGJ10-5
Rubix:999221025038771
Produttore:00108592
EAN:3618035929806
00108592-ARTICOLO MGJ10-5

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro5 mm
Tipologiacilindro dell'asta di guida
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00108592-ARTICOLO MGJ10-5


Il cilindro miniaturizzato con stelo di guida della Serie MGJ è ideale per le applicazioni che richiedono un elevato carico laterale e un'alta precisione non rotazionale (±0,1°). I paraurti in gomma sono standard. Due interruttori automatici possono essere montati con una corsa di soli 5 mm.
MGJ, cilindro a stelo guidato miniaturizzato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x33x30 mm
Peso31 g
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro5 mm
Tipologiacilindro dell'asta di guida
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale84123100
158,40 IVA esclusa
/ Unità
193,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione