00137104-ARTICOLO C95SDB160-400

Cilindri ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:C95SDB160-400
Rubix:999221025039639
Produttore:00137104
00137104-ARTICOLO C95SDB160-400

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino160 mm
Corsa del cilindro400 mm
Tipologiamontaggio: standard
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00137104-ARTICOLO C95SDB160-400


La Serie C95 è conforme alle norme ISO, intercambiabile VDMA24562 e impiega una struttura a tiranti. Oltre agli smorzatori e alla cinghia portante standard, la Serie C95 impiega un design di tenuta smorzante 'compensante' che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta 'figura 8' di SMC assicura una lunga durata.
C95S(D), Cilindro ISO, Doppio effetto, Stelo semplice, Gran diametro

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21180 g
Diametro mandrino160 mm
Corsa del cilindro400 mm
Tipologiamontaggio: standard
Paese d'origineJP
1016,38 IVA esclusa
/ Unità
1239,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione