01206247-ARTICOLO C96SDB100-250C

Cilindri ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:C96SDB100-250C
Rubix:999221025051015
Produttore:01206247
EAN:3618035478465
01206247-ARTICOLO C96SDB100-250C

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro250 mm
Tipologiacon rilevamento magnetico integrato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01206247-ARTICOLO C96SDB100-250C


Sulla base della nostra serie di successo ISO C(P)96, siamo lieti di confermare il lancio della sua nuova versione e della sostituzione migliorata con il nuovo cilindro C(P)96. Omologata secondo la norma ISO 15552, la nuova serie C(P)96 offre prestazioni simili alla serie C(P)96 con un peso ridotto e una funzione di smorzamento migliorata che riduce il tempo di ciclo e la rumorosità a fine corsa. Disponibile con alesaggi standard da 32 mm a 100 mm, questo nuovo cilindro a doppio effetto e stelo singolo porta la standardizzazione a un nuovo livello.
C96S(D), Cilindro ISO 15552, Doppio effetto, Stelo semplice/passante con ammortizzo pneumatico su entrambe le estremità e paracolpi elastico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4900 g
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro250 mm
Tipologiacon rilevamento magnetico integrato
Paese d'origineJP
326,56 IVA esclusa
/ Unità
398,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione