00029665-SEMISLITTA PNEUMATICA C/BRONZ. CXSM20-40

Cilindro a doppio stelo CXS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CXSM20-40
Rubix:999210802000038
Produttore:00029665
EAN:3618035658577
00029665-SEMISLITTA PNEUMATICA C/BRONZ. CXSM20-40
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro40 mm
Tipologiacilindro guidato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00029665-SEMISLITTA PNEUMATICA C/BRONZ. CXSM20-40


La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
CXSM, cilindro a doppio stelo, guida su bronzine

Punti di forza

Cilindro a doppio stelo con cuscinetto a slitta
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di cavo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x134x64 mm
Peso521 g
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro40 mm
Tipologiacilindro guidato
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
271,15 IVA esclusa
/ Unità
330,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione