MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:32 MM CORSA:150 MM 1280320150M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.32.15.0M
Rubix:999180300003859
Documenti
Dettagli del prodotto : MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:32 MM CORSA:150 MM 1280320150M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:32 mm Corsa:150 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 150 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

