CILINDRO CON ASTA, SERIE MSC, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 008MM, CORSA 050MM R412019208
Cilindro con stelo MSC-DA-008-0050-HG-EE-EE-02-M-S-0-0-ACC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:R412019208
Rubix:999180700039356
Produttore:R412019208


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 8 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | mini slitta, serie msc-hg-ee |
Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE MSC, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 008MM, CORSA 050MM R412019208
Cilindro con stelo
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 8 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | mini slitta, serie msc-hg-ee |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 965,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 1178,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione