CIL.CNOMO S.P.D.50 C.ALLUMINIO FPM 13035001001AV
Cilindro pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1303.50.100.01AV
Rubix:999190900023537


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | cil.cnomo s.p.d.50 c.alluminio fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.CNOMO S.P.D.50 C.ALLUMINIO FPM 13035001001AV
CIL.CNOMO S.P. 50X100 CAM.ALL. GUARNIZ. VITON
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | cil.cnomo s.p.d.50 c.alluminio fpm |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Materiale | alluminio; guarnizioni fpm (viton) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione