MICROCIL. ISO6432 ALES:25 MM CORSA:15 MM D.E.AMM.MAGN. MIR 1280250015AM
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Pneumax:1280.25.00.15AM
Rubix:999180300003622
Dettagli del prodotto : MICROCIL. ISO6432 ALES:25 MM CORSA:15 MM D.E.AMM.MAGN. MIR 1280250015AM
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:25 mm Corsa:15 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | microcilindri |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
