00143177-ARTICOLO MGJ10-15

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MGJ10-15
Rubix:999221025039765
Produttore:00143177
EAN:3618035929899
00143177-ARTICOLO MGJ10-15

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro15 mm
Tipologiamgj
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00143177-ARTICOLO MGJ10-15


Il cilindro miniaturizzato con stelo di guida della Serie MGJ è ideale per le applicazioni che richiedono un elevato carico laterale e un'alta precisione non rotazionale (±0,1°). I paraurti in gomma sono standard. Due interruttori automatici possono essere montati con una corsa di soli 5 mm.
MGJ, cilindro a stelo guidato miniaturizzato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x40x33 mm
Peso54 g
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro15 mm
Tipologiamgj
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio7 bar
Diametro di alesaggio4,3 mm
Paese d'origineJP
164,17 IVA esclusa
/ Unità
200,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione