CILINDRO ISO6432 D20 C200 D M 895833

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895833
Rubix:999230925008616
Produttore:895833
EAN:3660338481352
CILINDRO ISO6432 D20 C200 D M 895833

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro200 mm
Tipologiaiso6432

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D20 C200 D M 895833


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro200 mm
Tipologiaiso6432
48,07 IVA esclusa
/ Unità
58,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore