Riferimenti
SMC:CD85N20-330-B-X2018
Rubix:999220128019084
Produttore:00838161

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 8 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 330 mm |
| Tipologia | cilindro iso 6432 |
Dettagli del prodotto : 00838161-CILINDRO ISO CD85N20-330-B-X2018
Cilindro pneumatico SMC C85 ISO 6432 a doppio effetto, asta singola. Alesaggio 20 mm, corsa 330 mm. Pressione max 10 bar e -20…80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 8 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 330 mm |
| Tipologia | cilindro iso 6432 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione