MICR.CIL. D.E. 20X80 MAGN. 1260200080M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1260.20.00.80M
Rubix:999180300001717
Produttore:1260.20.00.80M


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 8 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 80 mm |
| Tipologia | microcilindri |
Documenti
Dettagli del prodotto : MICR.CIL. D.E. 20X80 MAGN. 1260200080M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:20 mm Corsa:80 mm Magnetico:Sì Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 8 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 80 mm |
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Materiale | alluminio anodizzato; acciaio cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione