MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:20 MM CORSA:20 MM 1280200020AM
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.20.00.20AM
Rubix:999180300003496
Produttore:1280.20.00.20AM


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 8 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Tipologia | microcilindri |
Documenti
Dettagli del prodotto : MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:20 MM CORSA:20 MM 1280200020AM
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:20 mm Corsa:20 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 8 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Materiale | barile: acciaio inox aisi 304; stelo: acciaio inox aisi 303 cromato; pistone: alluminio (per alesaggi 16-20-25); guarnizioni: nbr (olio-resistente) e guarnizioni di ammortizzo in nbr (oppure mescola poliuretanica autolubrificante per guarnizioni stelo). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione