Riferimenti
Camozzi:25N2A16A040
Rubix:170000000439328
Produttore:25N2A16A040


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Tipologia | doppio effetto |
Dettagli del prodotto : 10-1600-0402 25N2A16A040
I mini-cilindri Serie 25 sono prodotti secondo le normative europee CETOP RP52-P e DIN/ISO 6432. La crimpatura del tubo con i fondelli assicura un perfetto allineamento di tutti gli organi. I cilindri della serie 25 sono dotati di un'ammortizzazione pneumatica regolabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Tipologia | doppio effetto |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore