10-1400-0203 24N2A25A020

Minicilindri Serie 16

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:24N2A25A020
Rubix:170000000439013
Produttore:24N2A25A020
10-1400-0203 24N2A25A020

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro20 mm
Tipologiadoppio effetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 10-1400-0203 24N2A25A020


I minicilindri Serie 16, 23, 24 e 25 sono stati realizzati rispettando lo standard ISO 6432. É possibile scegliere fra tre diverse tipologie di ammortizzo: meccanico (paracolpi fissi, serie 16 e 24), pneumatico regolabile (serie 25) e pneumatico autoammortizzato (serie 23). Quest’ultimo grazie ad un sistema brevettato, regola automaticamente l’ammortizzo al fine di ottenere sempre la decelerazione ottimale durante l’intera fase di ammortizzazione. Il movimento del cilindro risulta fluido e senza rimbalzi, riducendo vibrazioni e rumore. Cosi facendo si garantisce una maggior affidabilità, oltre a prestazioni costanti nel tempo. Le soluzioni tecniche adottate e la scelta dei materiali hanno permesso la predisposizione di una serie completa di minicilindri versatili e molto affidabili, in grado di essere utilizzati in molteplici applicazioni industriali, in particolare dove le condizioni di lavoro subiscono variazioni nel tempo sia per cambio formato che per usura dei meccanismi della macchina. Gli accessori di corredo di questi cilindri ne consentono svariati fissaggi.

Punti di forza

- Semplice e doppio effetto
- Conformi alla normativa ISO 6432
- Stelo e camicia in INOX
- Testate in alluminio anodizzato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro20 mm
Tipologiadoppio effetto
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima80 °C
€ 29,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione