00029439-ARTICOLO CXSL20-10

Cilindro guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CXSL20-10
Rubix:999221025032825
Produttore:00029439
EAN:3618035660150
00029439-ARTICOLO CXSL20-10

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro10 mm
Tipologiacilindro a doppio stelo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00029439-ARTICOLO CXSL20-10


La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
CXSL, cilindro a doppio stelo, guida a sfere

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x104x64 mm
Peso453 g
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro10 mm
Tipologiacilindro a doppio stelo
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
312,32 IVA esclusa
/ Unità
381,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione