M.CIL.D.32 D.E. AMM. MAGN. MIR 1280320080AM
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.32.00.80AM
Rubix:999180300003831
Produttore:1280.32.00.80AM
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.32 D.E. AMM. MAGN. MIR 1280320080AM
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:32 mm Corsa:80 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 80 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

