Riferimenti
Pneumax:1280.20.00.75M
Rubix:999180300003542
Documenti
Dettagli del prodotto : 1280200075M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:20 mm Corsa:75 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

