00146668-ARTICOLO C95SDB200-100

Cilindri ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:C95SDB200-100
Rubix:999221025039859
EAN:3618035486101
00146668-ARTICOLO C95SDB200-100

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino200 mm
Corsa del cilindro100 mm
Tipologiamontaggio: standard
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00146668-ARTICOLO C95SDB200-100


La Serie C95 è conforme alle norme ISO, intercambiabile VDMA24562 e impiega una struttura a tiranti. Oltre agli smorzatori e alla cinghia portante standard, la Serie C95 impiega un design di tenuta smorzante 'compensante' che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta 'figura 8' di SMC assicura una lunga durata.
C95S(D), Cilindro ISO, Doppio effetto, Stelo semplice, Gran diametro

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22000 g
Diametro mandrino200 mm
Corsa del cilindro100 mm
Tipologiamontaggio: standard
Paese d'origineJP
1336,05 IVA esclusa
/ Unità
1629,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione