00154673-CIL.C75 D/FIL.D.32C25 D/EFF.AMM C75E32-25C

Cilindro d'aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:C75E32-25C
Rubix:999200909004460
Produttore:C75E32-25C
00154673-CIL.C75 D/FIL.D.32C25 D/EFF.AMM C75E32-25C

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro25 mm
Tipologiacilindro pneumatico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00154673-CIL.C75 D/FIL.D.32C25 D/EFF.AMM C75E32-25C


I cilindri pneumatici della serie C75 offrono un design semplice e poco ingombrante con un'elevata precisione dimensionale, che li rende molto facili da usare. Gli ampi spazi per le chiavi di serraggio sui coperchi dello stelo e della testa ne semplificano notevolmente l'installazione e il posizionamento.

Punti di forza

Standard, Doppio effetto, Stelo singolo
Disponibile in 3 stili di montaggio di base
Ammortizzatore in gomma o ammortizzatore ad aria

Informazioni tecniche


Attributi
Peso383 g
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro25 mm
Tipologiacilindro pneumatico
Paese d'origineCZ
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione