Riferimenti
Camozzi:27M2A40A0100
Rubix:170000000440325
Produttore:27M2A40A0100


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | doppio effetto |
Dettagli del prodotto : 10-1800-1003 27M2A40A0100
La Serie 27 è stata progettata per ottenere il cilindro il più compatto possibile. Con una linea generale lineare, i cilindri sono prodotti con stelo e tubo in acciaio inox e fondi in alluminio. La scelta dei materiali e la progettazione del prodotto sono alla base di una gamma completa e variegata di cilindri di grande affidabilità. La crimpatura del tubo sui fondi assicura un perfetto allineamento di tutti gli organi. I cilindri Serie 27 sono dotati di un ammortizzamento elastico fisso che riduce l'urto del pistone contro i fondi. Questi cilindri possono essere equipaggiati con sensori magnetici di prossimità. I numerosi accessori consentono il fissaggio dei cilindri. Alimentazione laterale per fissaggio cerniera posteriore
Punti di forza
- Ingombri ridotti
- Diverse opzioni di fissaggio
- Eccellente allineamento
- Diverse opzioni di fissaggio
- Eccellente allineamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | doppio effetto |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione