MICR.CIL. D.E. 25X25 AMM.MAGN. 1260250025MA
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1260.25.00.25AM
Rubix:999190900023471
Produttore:1260.25.00.25AM
Documenti
Dettagli del prodotto : MICR.CIL. D.E. 25X25 AMM.MAGN. 1260250025MA
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:25 mm Corsa:25 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

