00096079-ARTICOLO ECDBXWM25-175

Cilindro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:ECDBXWM25-175
Rubix:999221025037768
Produttore:ECDBXWM25-175
00096079-ARTICOLO ECDBXWM25-175

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro175 mm
Tipologiacilindro

Dettagli del prodotto : 00096079-ARTICOLO ECDBXWM25-175


I cilindri in acciaio inox della serie CM2 sono compatti, leggeri e offrono prestazioni elevate. La tenuta del pistone e dello stelo migliorata aumenta notevolmente la durata delle unità. I paraurti in gomma sono standard. La serie CM2 offre una varietà di opzioni di montaggio ed è in grado di effettuare commutazioni automatiche.

Punti di forza

Doppio effetto a stelo singolo
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di filo conduttore

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro175 mm
Tipologiacilindro
€ 929,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 1133,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione