MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:32 MM CORSA:25 MM 1280320025M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.32.25.M
Rubix:999180300003805
Documenti
Dettagli del prodotto : MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:32 MM CORSA:25 MM 1280320025M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:32 mm Corsa:25 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

