MICR.CIL. D.E. 25X80 MAGN. 1260250080M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1260.25.00.80M
Rubix:999180300001920
Produttore:1260.25.00.80M
Documenti
Dettagli del prodotto : MICR.CIL. D.E. 25X80 MAGN. 1260250080M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:25 mm Corsa:80 mm Magnetico:Sì Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 80 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

