M.CIL. 16X50 MAGN. S.E.M.A.C=50 MIR 1291160050M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1291.16.50.M
Rubix:999180300004184


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 6 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | microcilindri |
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL. 16X50 MAGN. S.E.M.A.C=50 MIR 1291160050M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:16 mm Corsa:50 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE Specifiche:MOLLA ANTERIORE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 6 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 16 mm |
| Materiale | alluminio anodizzato (testate) e acciaio inox (barile e stelo cromato); pistone in alluminio/ottone a seconda dell’intervallo alesaggio; guarnizioni nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore