MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:16 MM CORSA:30 MM 1280160030AM
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.16.00.30AM
Rubix:999180300003393
Produttore:1280.16.00.30AM


Riepilogo info tecniche
| Corsa del cilindro | 30 mm |
|---|---|
| Tipologia | microcilindri |
Documenti
Dettagli del prodotto : MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:16 MM CORSA:30 MM 1280160030AM
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:16 mm Corsa:30 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Corsa del cilindro | 30 mm |
|---|---|
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 16 mm |
| Materiale | barilotto in acciaio inox aisi 304; stelo in acciaio inox aisi 303 cromato; pistone in alluminio (per ø16-20-25). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione