CILINDRO ISO6432 D25 C100 D M 895841

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895841
Rubix:999230925008608
Produttore:895841
EAN:3660338481437
CILINDRO ISO6432 D25 C100 D M 895841

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro100 mm
Tipologiaiso6432

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D25 C100 D M 895841


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro100 mm
Tipologiaiso6432
45,99 IVA esclusa
/ Unità
56,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore