M.CIL.D.25 D.E.AMM.MAGN. MIR 1280250220AM
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.25.02.20AM
Rubix:999180300003724
Produttore:1280.25.02.20AM
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.25 D.E.AMM.MAGN. MIR 1280250220AM
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:25 mm Corsa:220 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 220 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

